山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
ACファン San Ace120(□120mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
115
フレーム厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
1.95/2.3
注文コード
33647959
品番
ST1-109S084
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・フレーム厚さ・最大風量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
種類
ACファン
定格電圧(V)
115
最大風量(m
3
/min)
1.95/2.3
音圧レベル(dB)
38/41
最大静圧(Pa)
48/51.9
フレーム厚さ(mm)
25
フレーム(mm)
120