曜日別特売
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228

サイズ

CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228
CE-437 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 33656228

流星レフステップランプ2 24V

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アンバー
内容量1セット(2個)注文コード33656228品番CE-437
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。

定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10アンバー材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
注意
※車検には対応していません
※通気シールは絶対にはがさないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33656228
2023-06-02
用途: トラックの飾装に…

それなりに足元が明るく、アクセントになって良いですね。価格は他の通販と変わらないくらいですが、強いて言えば送料分だけ安いかも…!?特売日を狙って買うのをお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 33656255
2022-10-08
用途: 車乗り降り
サービス業

足元が明るくて乗り降りする時足を踏み外す事が少なくなりました

対象商品 : 33656228
2020-09-19
用途: 07スーパーグレートのステップ下
製造業

全モデルより、オレンジ色が薄くなった。自分は濃い色が好み!
湿気対策が施されて良くなった、長持ちしてくれれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 33656228
2019-02-20
用途: 車の飾り
オール・パワフルサービス業

コレを付けたことで視認性UP、一つ残念なのは車検対応じゃないのが残念です

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする