ランチフィット箸ケースセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2点) 注文コード 33663885 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。

材質箸:天然木、ポリエステル塗装・塗装・ケース:AS樹脂、箸抜け防止ゴム:シリコン 食器の種類和食器 ブルー 長さ(cm)約18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33663894
2021-04-04
用途:
職場で

出し入れが簡単で楽、カタカタ音がすることもないので良いです。
ケースが長持ちしてくれるといいんだけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする