強力充てん接着剤 水中エポキシ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1kg) 注文コード 33668347 品番 AP-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。
水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。
パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。
固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。
熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。
約24時間(23℃)で硬化します。

用途
下水管・水路目地。
完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。
濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。
耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 内容量(g)主剤:500g、硬化剤:500g 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※使用の際は必ず付属の手袋を着用してください。
※飲食物や生物を入れる容器の接着・補修には使用しないでください。
※屋外の池や水槽を補修する際は、生物(金魚・鯉など)を必ず別の容器に移し、混合不良の無いよう充分混合してから、
48時間以上養生した後、充分アク抜きを行って生物の健康に悪影響が無いことを確認してから放魚してください。
(混合不良があると未硬化の成分が溶出し生物に悪影響を与える恐れがあります)
※一度に大量の混合をすると発熱するので混合作業は少しずつ行ってください。
※詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
田んぼの排水パイプ補修

田んぼの排水パイプがひび割れしていたので補修に使用しました
接着剤塗布してわずかな時間で硬化し水漏れなし
低価格で取り扱いも簡単で満足です

2026-01-16
用途:
ひびやめくれの補修
その他業種

とにかく硬くて粘り気があります。(固めの蜂蜜ぐらい)
取り出しにくいし混ぜにくく私には扱えなかったです。
おまけに濡れている対象物への接着が全く出来ませんでした。
どう使えばよかったのか分りませんでした。
もっと低粘度の液体状の物が欲しいです。

対象商品:
33668356
2024-10-24
用途:
流し台の水漏れを止めるため
農・林・水産業

モルタルと塩ビ管の接続部が経年劣化で漏水するために他の接着剤で試みるも失敗続きでしたがこの製品なら完全に止水できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
33668356
2020-03-20
用途:
木材の貼り付け
サービス業

ありがとうございました。
早い対応に感謝いたします。

2人が参考にしています
2019-03-18
用途:
ボイラータンク修繕
プチホテルサザンモースト 様 (サービス業)

80度の高熱でも態様していて、作業前には一度入れ物事60度のお湯で5分位温めておくと2液合が合わせやすくなりました、

4人が参考にしています
対象商品:
37044917
2018-06-03
用途:
池の水漏れ補修作業。

水中硬化パテ状のエポキシ樹脂の中では混ぜ合わせる時の粘度が柔らかいので混ぜやすく混ぜた後5分位で少し粘度が上がるので作業がやりやすい。手袋に水を付けて作業をすると加工しやすくなり壁面がしめっていても押し込みやすい。硬化時間が長いので作業がやりやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
37044917
2017-08-26
用途:
コンクリート水路の隙間補修
農・林・水産業

コンクリート水路で隙間が大きく開いて水漏れとなっているところは、ゴム製のシートで隙間を埋めたあと、接着面を綺麗に水洗いし水中エポキシで固めています。ひび割れ程度の個所は、歯ブラシで接着面を綺麗に洗った後に、水中エポキシで固めました。細かな作業ですので、1か所ずつ適量を混ぜて使いました。合計7か所の補修が完了しました。
水中でも固まるので、便利に使わせてもらいました。

1人が参考にしています
対象商品:
37044883
2017-11-12
用途:
池の補修
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうなんでしょうか?と考えさせれれます 水を完全に抜ききれば良いのかもしれませんが 残っている状態では今一歩の感想です かなり期待するような説明に疑問は残りますが過剰な期待をしなければとりあえずは硬化しますので良いとお思います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする