CDG1LA40-275Z-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-275Z) SMC 33672625

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-275Z)CDG1LA40-275Z-H7BAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33672625
品番
CDG1LA40-275Z-H7BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,730
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33672625CDG1LA40-275Z-H7BAL3165072711-CDQ2B40-20DZ11-CDQ2B40-20DZ CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31650727CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
¥13,980
税込¥15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする