ジャストコーポレーション
紙名刺ケース (メール便対応)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
収納枚数(枚)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
33674035
品番
JM-1057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ケースの厚みを17mmに抑え、メール便として発送が可能!
環境に配慮した再生紙を使用。
91×55mm(名刺サイズ)15mmの高さまで収納可能
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
50
材質
紙(再生紙)
質量(g)
57
寸法(縦×横×高さ)(mm)
94×59×17
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります