- クーラーベスト モノタロウ 33681394 - クーラーベスト モノタロウ 33681394 - クーラーベスト モノタロウ 33681394 - クーラーベスト モノタロウ 33681394 - クーラーベスト モノタロウ 33681394 - クーラーベスト モノタロウ 33681394

クーラーベスト

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33681394 品番-
在庫数量:残り3697点
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。
背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。
ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。
両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。
脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。
保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)

用途屋内外作業時の暑さ対策として セット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個 材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R)) ベージュ サイズフリー 適応胸囲(cm)約100まで
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保冷剤ポケットに保冷剤以外のものを入れないでください。
※付属の保冷剤はお子様の手の届かないところで保管してください。
※シート保冷剤は重ねて冷凍すると、くっつく可能性がございます。
保冷剤同士が重ならないよう並べて冷凍してください。
※付属の保冷剤は食べ物ではありません。また、開封して内容物を出さないでください。
※洗濯する際は保冷剤を取り出し、蛍光増白剤の入った洗剤や柔軟剤は使用せず手洗いし、洗濯後はすぐに日陰干ししてください。
※長期間使用した保冷剤や保冷効果がなくなった場合は、新しいものに取りかえてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33681394
2025-05-24
用途:
そば打ち
おばん菜 酒 田 様 (飲食業)

そば打ち道場が冷房も無く扇風機も無く、窓を少しだけ開けてる状態での作業なので、汗が落ちずに救われた思いです。

2025-07-02
用途:
熱中症対策として

工場の全員に配りました。
評価は上々ですが、もっとサイズが大きいのがあるとなお良かったです。
今年の夏は活躍しそうです。

対象商品:
33681394
2024-07-25
用途:
剪定
農・林・水産業

付属の保冷剤でなくとも、少し大きめでも入れられるが屈んで下をみていると首の方にズレてくる。冷える冷えないというより背中の上部だととにかく気持ちがいい。冷えすぎ感はない。

1人が参考にしています
対象商品:
33681394
2024-08-01
用途:
通勤
サービス業

小一時間の電車通勤に、肌着+クーラーベスト+半袖シャツの重ね着で使用。凍らせるだけと単純な使用方法でそれなりの効果があります。無いよりは断然楽で、汗の出が抑えられます。バイクでも試したけど、持ちは1時間が限度かな。

2人が参考にしています
対象商品:
33681394
2023-11-12
用途:
農作業時に着用
農・林・水産業

炎天下の農作業時に着用しておりました。背中の保冷剤はアルミの為耐久性がありそうですが、脇に入れる保冷剤は専用品で、あまり耐久性がありませんでした。
1シーズンで三着洗い替えに買いましたが、脇は作業時によく動かすので擦れているのか中の液体が袋を破って漏れ出てきます。ほぼ1シーズンで全滅でした。
脇に入れる物こそアルミの保冷剤にした方が良いかと思います。
ネットでちょうどよいサイズの保冷剤があったので三着ともそれに変えてからは快適です。

8人が参考にしています
2023-12-12
用途:
夏の野外レジャー
その他業種

ベストの色やデザインがさりげなく使いやすい。保冷剤の入れ替えもスムーズに出来た。

対象商品:
33681394
2023-09-01
用途:
オートバイの運転時に

夏のオートバイ運転用に購入しました。装着しても、ほとんど運転の邪魔にはなりません。

保冷剤の持ちは日中で1時間半、夕刻以降は2時間位です。

背中の保冷剤とポケットが倍くらいあれば有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33681394
2023-07-28
用途:
野外イベント
その他業種

有ると無いとでは大違い、本当に買って良かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
替え用の保冷剤のお取り扱いはございますか。
回答:
下記商品が適合いたします。

ブレイン アイスバック Wダブル専用保冷剤セット
注文コード 19566375 品番 BR-571
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/1956/6375/
1人が参考にしています
2023-09-07
質問:
保冷剤は何時間程度持ちますか。
回答:
外気温、ご自身の体温、湿度等環境により大きく異なりますので、回答致しかねます。
2023-09-07

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする