曜日別特売
CDG1LA50-700Z-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-700Z) SMC 33687903

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-700Z)CDG1LA50-700Z-C73L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33687903
品番
CDG1LA50-700Z-C73L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,290
ストローク(mm)
700
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33687903CDG1LA50-700Z-C73L6795035712-MGPL25-10Z-M9BL12-MGPL25-10Z-M9BL MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 67950357MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズSMC1個
¥41,980
税込¥46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする