CDG1LN20-225Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-225Z) SMC 33704965

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-225Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33704965
品番
CDG1LN20-225Z-A93
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ストローク(mm)
225
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする