CDG1LN20-225Z-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-225Z) SMC 33704983

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-225Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33704983
品番
CDG1LN20-225Z-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,850
ストローク(mm)
225
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33704983CDG1LN20-225Z-M9BL2190833813-MGPL12-50Z-A9313-MGPL12-50Z-A93 ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL12 SMC 21908338ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL12SMC1個
¥34,980
税込¥38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする