TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
自在パイプ(先端ねじ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33729166
品番
THY231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
先端/W22山20
取付ねじサイズ
W30山20
種別
袋ナット式
取付ねじ
W30山20
取付外径(Φmm)
19
パイプ長(mm)
258
パイプ外径(Φmm)
19
パイプ形状
Uパイプ
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)