画像準備中

EIシリーズ キャップ ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 注文コード33753004 品番172211-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は極数・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
種別標準回路 取付宙吊り用 極数3 形状キャップハウジング 嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□ 自然色 寸法A(mm)10.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41007976
2021-11-23
用途:
パソコン用電源ケーブルの補修作業作成
製造業

EIコネクタのキャップハウジングは手に入りにくい部品でしたが、お手頃な数量と価格で購入でき、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする