TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
33753013
品番
172211-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
取付
宙吊り用
極数
4
形状
キャップハウジング
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
寸法A(mm)
12.9