曜日別特売
CDG1RA50-100Z-M9BW CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) SMC 33775245

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50)CDG1RA50-100Z-M9BW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど208種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
33775245
品番
CDG1RA50-100Z-M9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,700
ストローク(mm)
100
形式
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33775245CDG1RA50-100Z-M9BW32055774AC10B-M5G-1-AAC10B-M5G-1-A AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC 32055774AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B)SMC1個
¥5,998
税込¥6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする