曜日別特売
CDG1RA50-175Z-C73 CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50) SMC 33775403

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA50)CDG1RA50-175Z-C73

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど208種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
注文コード
33775403
品番
CDG1RA50-175Z-C73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,250
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33775403CDG1RA50-175Z-C7332055047AC10-M5G-T-AAC10-M5G-T-A AC Series(AC10) SMC 32055047AC Series(AC10)SMC1個
¥8,798
税込¥9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする