曜日別特売
CDG1TN20-20+50Z-M9BW4-XC11 CD Series(CDG1TN20) SMC 33830904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1TN20)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど387種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33830904
品番
CDG1TN20-20+50Z-M9BW4-XC11
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 機械メンテナンス
製造業

どこで買っても同じ物なので早く手元に到着するところで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする