CDG1UN63-26Z-N-M9BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-26Z) SMC 33939508

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-26Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33939508
品番
CDG1UN63-26Z-N-M9BAL
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)
26
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする