曜日別特売
CDG1WBA80-75FZ-G59LS CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WBA80) SMC 33945975

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WBA80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
G59
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
注文コード
33945975
品番
CDG1WBA80-75FZ-G59LS
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
G59
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする