※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1ZN32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
注文コード
33999394
品番
CDG1ZN32-50+50FZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
CADデータダウンロード