曜日別特売
CDG5BA50TFSV-50 CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV) SMC 34031427

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
50
25
20
40
30
75
80
100
90
120
125
150
200
160
175
250
244
275
300
320
350
380
400
450
500
540
550
600
650
670
700
800
750
760
900
850
1000
1200
1120
1300
内容量1個注文コード34031427品番CDG5BA50TFSV-50
参考基準価格(税別)¥46,250販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする