曜日別特売
CDG5BN32SV-95 CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SV) SMC 34037657

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
95
注文コード
34037657
品番
CDG5BN32SV-95
参考基準価格(税別)¥25,350販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
95
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする