曜日別特売
GC64-173-37B    0~10MPa 電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器 34062833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電池式デジタル圧力計 形番:GC64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~10注文コード34062833品番GC64-173-37B 0~10MPa
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能

用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃圧力レンジ(MPa)0~10接続ねじR1/4測定流体気体又は液体(接液部を腐食させないこと)仕様●許容最大圧力:圧力レンジの2倍質量(g)約150(電池含む)大きさ(Φ)50mm使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)電源リチウム電池(3V)CR2032×1個表示方式3桁LEDデジタル材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ZDC2)クロムメッキ文字高(mm)8機能エラー表示:過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力/警報表示:電池電圧低下表示/その他:ワンタッチゼロ調、オートパワーOFF電池寿命(時間)連続使用:約2500(表示周期 0.5s)/約5000(表示周期 2.0s)/約7000(表示周期 10s)オートパワーOFF設定可能、電池電圧低下表示有電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位Mpaケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)材質(継手)SUS316圧力レンジ0~10MPa材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期ユーザ設定による(0.5s、2.0s、10sを選択)耐振動/耐衝撃10~55Hz 片振幅0.75mm・100m/s2 X、Y、Z 各3回使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)材質(パネル)ポリカーボネート
注意
※検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする