日本ノート
日本ノートの 封筒
日本ノートの カラー封筒
長4封筒 ハーブのある風景
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34063689
品番
FU610
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
サイズ
長4/セミB5
寸法(mm)
250×177
枚数
20枚
内容
横罫19行 2柄アソート
郵便番号欄
あり
紙種
Aプラン
窓枠
なし