曜日別特売
CDJ2B16-40+115Z-M9BAL3-B-XC11 CD Series(CDJ2B16-40+115Z) SMC 34122777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-40+115Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34122777
品番
CDJ2B16-40+115Z-M9BAL3-B-XC11
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする