CDJ2F10-60ARZ-M9BL-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60ARZ) SMC 34196566

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60ARZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
注文コード
34196566
品番
CDJ2F10-60ARZ-M9BL-B
参考基準価格(税別)¥12,030販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
60
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする