※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-85Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ取付形態
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
注文コード
34301968
品番
CDJ2RA10-85Z-A93S-B
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
85
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード