CDJ2RKA16-45SRZ-B CD Series(CDJ2RKA16) SMC 34318996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2RKA16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・磁石内蔵有無・リード線など482種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34318996
品番
CDJ2RKA16-45SRZ-B
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする