曜日別特売
CDJ2YD10-17Z-B CD Series(CDJ2YD10) SMC 34341466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YD10)CDJ2YD10-17Z-B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・磁石内蔵有無・ロッド先端金具など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34341466
品番
CDJ2YD10-17Z-B
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
ストローク(mm)
17
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする