CDLM2T32-75-E CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T32) SMC 34462085

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
34462085
品番
CDLM2T32-75-E
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする