H4特殊球(二輪車用) 12V

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)60/35 適合ヘッドランプ(耐震)/二輪車、H4タイプと互換性なし 注文コード34555726 品番14-0180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は定格電力・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
パーツNo.34901-KY2-701 タイプ耐震 定格電力(W)60/35 定格電圧(V)12 口金特殊 ガラス球形式T15 クリア 適合ヘッドランプ(耐震)/二輪車、H4タイプと互換性なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34555744
2024-07-22
用途:
クロスカブ

クロスカブJa10指定のランプです。たいてい10000km程度で交換してます
お安く買えて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
34555744
2025-04-08
用途:
バイクの修理
その他業種

とてもよかったです。ありがとうございました。また購入します。

対象商品:
34555735
2024-03-27
用途:
二輪の整備に使用しています。
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入するときに、スタンレーの機種番号のようなものが書かれており、間違いのないものが見つけられ安心して購入できます。

対象商品:
34555744
2023-09-01
用途:
バイクのヘッドライト
製造業

スタンレーって、日本の会社ではなかったっけ?ヨーロッパ製でした。C国製とかではなく、安心して使えてます。

対象商品:
34555735
2023-07-03
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同じH4タイプでも二輪用となるとカー用品ではなかなか在庫されておらず探し回るハメになります。迅速に発送していただき助かりました。

対象商品:
34555744
2023-11-15
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

何度もリピート購入しています。品質が安定していると思います。

対象商品:
34555735
2022-06-01
用途:
バイクのヘッドライトのロービームが不灯のために交換。

交換前のものはバイク屋さんで車検の時に交換してもらったもので、外した時に気づいたがメーカー不詳のものだった。今回この商品に交換して気づいたのは、照らされた明かりがしっかりとしていて配光も良くなった気がします。流石スタンレー。

対象商品:
34555744
2022-07-07
用途:
最高品質

流石信頼のスタンレー製 海外製の同じW数表示の品より確実に明るく感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする