ミニチュア電球 24・28V

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34555972 品番 MB421
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

用途
パネル照明
プッシュロックSWなど
口金ゴムベース ガラス球形状T4.2 定格28V 30mA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34556051
2024-04-01
用途:
自動車エアコン修理時など

日野のACコントロールの照明球。よく切れるので、顧客の要望で交換する時は全数交換します。

対象商品:
34556076
2019-03-11
用途:
自動車のメンテナンス

いすゞエルフNPR71のメータ内警告灯交換に使いました。問題なく取り付け点灯しております。

1人が参考にしています
対象商品:
34556006
2017-11-19
用途:
車のライト
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

2人が参考にしています
対象商品:
34556067
2017-12-12
用途:
トラック
運輸・通信業

部品屋さんより価格がかなりお安いです。
コスパ最高です。

対象商品:
34556051
2017-10-27
用途:
電球交換

値段はやすいですが1個づつ単品で頼めれば助かります。

対象商品:
34556207
2015-03-03
用途:
昔のパチスロの上部パネルの電球の取替え

合うかどうか分からなかったが、思い切って買ってみて大正解でした。
取り付ける前に、爪を少々削らないと差し込んでも回りませんが、昔のユニバーサル系のパチスロの上部パネルの電球切れの取替えに最適です。
大満足です。

対象商品:
34556067
2017-10-30
用途:
トラックのエアコン操作パネルに
自動車・二輪車・自転車関連業

この電球、古くなるとよく切れます。
場合によっては新品でも。
エアコンとは関係ない修理等で
操作パネルに僅かな振動を与えただけで切れる。
欠陥に近いものがあります。
取り扱いがあって助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34556006
2014-06-15
用途:
車両の照明用
有限会社安谷 様

ランプ台座は今までのを使いバルブのみ組み替えて使用しています。台座は車によって似通っていても実際にはなかなかピシッと生きません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする