アルミフリーダクト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード34570426 品番AFD-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。

長さL(m)4 外径D(Φmm)110 寸法l(mm)700 内径d(Φmm)104 最小曲半径100R
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34570426 AFD-100N 35013903 AFD-100N アルミフリーダクト 未来工業 アルミフリーダクト 未来工業 1箱(12本) 31,980 税込35,178 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-23
用途:
空調工事
電気・ガス・熱供給・水道業

まるごとビニールを被っており誇りにもならずかってよかった!なくなったらリピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする