シェルサイズ20
極数7
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)54(±1.5)
定格電流(A)23
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)3.5
結合方式ねじ
コンタクトサイズ7-#12
コンタクト形状オス
結合ねじA1 1/4-18UNEF
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
フランジ厚さK(mm)3.2(±0.5)
フランジ位置M(mm)19.05(-0〜+0.78)
フランジ幅S(mm)38.1(±0.5)
取付穴間隔R(mm)29.36(±0.12)
取付穴径T(Φmm)3.05
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
有効ねじ高さW(mm)9.53以上
二連取付間隔Y(mm)62以上
取付小ねじ用穴間隔R(mm)29.36(±0.13)
取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.05(-0.12〜+0.25)
シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)32.5以上
パネル最大厚さA2(mm)3
取付小ねじ(参考)M3
配列番号20-15
外径N(Φmm)31.81
適合電線範囲 AWG(#)12〜14
結線方法はんだ