※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3100A22-28S ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594411 D/MS3100A22-28S ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594411 D/MS3100A22-28S ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594411 D/MS3100A22-28S ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594411

ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数7 コンタクト形状メス シェルサイズ22 注文コード34594411 品番D/MS3100A22-28S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど140種類から選べます 他の種類を見る

D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ22 極数7 定格電圧(V)AC500/DC700 全長L(mm)54(±1.5) 定格電流(A)23 形状ストレート 種類丸型 適合電線(mm2)3.5 結合方式ねじ コンタクトサイズ7-#12 コンタクト形状メス 結合ねじA1 3/8-18UNEF 有効ねじ長さB(mm)15.88以上 フランジ厚さK(mm)3.2(±0.5) フランジ位置M(mm)19.05(-0〜+0.78) フランジ幅S(mm)41.3(±0.5) 取付穴間隔R(mm)31.75(±0.12) 取付穴径T(Φmm)3.05 ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF 有効ねじ高さW(mm)9.53以上 二連取付間隔Y(mm)70以上 取付小ねじ用穴間隔R(mm)31.75(±0.13) 取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.05(-0.12〜+0.25) シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)35.7以上 パネル最大厚さA2(mm)3 取付小ねじ(参考)M3 配列番号22-28 外径N(Φmm)34.99 適合電線範囲 AWG(#)12〜14 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする