シェルサイズ28
極数37
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)57.2(±1.5)
定格電流(A)13
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ37-#16
コンタクト形状オス
結合ねじA1 3/4-18UNS
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
フランジ厚さK(mm)3.2(±0.5)
フランジ位置M(mm)20.63(-0〜+0.78)
フランジ幅S(mm)50.8(±0.5)
取付穴間隔R(mm)39.67(±0.12)
取付穴径T(Φmm)3.74
ケーブルクランプ取付ねじV1 7/16-18UNEF
有効ねじ高さW(mm)9.53以上
二連取付間隔Y(mm)80以上
取付小ねじ用穴間隔R(mm)39.67(±0.13)
取付小ねじ用穴径T(Φmm)3.75(-0.12〜+0.25)
シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)45.2以上
パネル最大厚さA2(mm)3
取付小ねじ(参考)M3.5
配列番号28-21
外径N(Φmm)44.51
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ