D/MS3100A32-5P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594761 D/MS3100A32-5P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594761 D/MS3100A32-5P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594761 D/MS3100A32-5P ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34594761

ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コンタクト形状オス シェルサイズ32 注文コード34594761 品番D/MS3100A32-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど140種類から選べます 他の種類を見る

D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ32 極数2 定格電圧(V)AC900/DC1250 全長L(mm)60.4(±1.5) 定格電流(A)150 形状ストレート 種類丸型 適合電線(mm2)50 結合方式ねじ コンタクトサイズ2-#0 コンタクト形状オス 結合ねじA2-18UNS 有効ねじ長さB(mm)15.88以上 フランジ厚さK(mm)3.7(±0.5) フランジ位置M(mm)22.23(-0〜+0.78) フランジ幅S(mm)57.2(±0.5) 取付穴間隔R(mm)44.45(±0.12) 取付穴径T(Φmm)4.4 ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS 有効ねじ高さW(mm)11.13以上 二連取付間隔Y(mm)86以上 取付小ねじ用穴間隔R(mm)44.45(±0.13) 取付小ねじ用穴径T(Φmm)4.4(-0.12〜+0.25) シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)51.5以上 パネル最大厚さA2(mm)3 取付小ねじ(参考)M4 配列番号32-5 外径N(Φmm)51.24 適合電線範囲 AWG(#)0〜2 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする