シェルサイズ32A
極数54
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)60.4(±1.5)
定格電流(A)13
形状ストレート
種類丸型
適合電線(mm2)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ54-#16
コンタクト形状オス
結合ねじA2-18UNS
有効ねじ長さB(mm)15.88以上
フランジ厚さK(mm)3.7(±0.5)
フランジ位置M(mm)22.23(-0〜+0.78)
フランジ幅S(mm)57.2(±0.5)
取付穴間隔R(mm)44.45(±0.12)
取付穴径T(Φmm)4.4
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS
有効ねじ高さW(mm)11.13以上
二連取付間隔Y(mm)86以上
取付小ねじ用穴間隔R(mm)44.45(±0.13)
取付小ねじ用穴径T(Φmm)4.4(-0.12〜+0.25)
シェル用穴径(後面取付)T(Φmm)51.5以上
パネル最大厚さA2(mm)3
取付小ねじ(参考)M4
配列番号32A-10
外径N(Φmm)51.24
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ