D/MS3101A32-17S ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596274 D/MS3101A32-17S ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596274 D/MS3101A32-17S ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34596274

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状メス シェルサイズ32 注文コード34596274 品番D/MS3101A32-17S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど140種類から選べます 他の種類を見る

D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。
ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ32 極数4 定格電圧(V)AC900/DC1250 全長L(mm)60.4(±1.5) 定格電流(A)80 形状ストレート 種類丸型 適合電線(mm2)22 結合方式ねじ コンタクトサイズ4-#4 コンタクト形状メス 結合ねじA2-18UNS 有効ねじ長さB(mm)15.88以上 ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS 有効ねじ高さW(mm)11.13以上 配列番号32-17 外径N(Φmm)51.25(±0.5) 適合電線範囲 AWG(#)4〜6 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする