※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B32-230+230Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34598664
品番
CDM2B32-230+230Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
230
ストロークB(mm)
230
CADデータダウンロード