シェルサイズ24
極数9
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)57.2(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)23/46
適合電線(mm2)(#8)8、(#12)3.5
結合方式ねじ
コンタクトサイズ3-#8、6-#12
コンタクト形状メス
結合ねじA1 1/2-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV1 7/16-18UNEF
配列番号24-11
外径N(Φmm)38.15(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)43.63(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)(#8)8〜10、(#12)12〜14
結線方法はんだ