シェルサイズ28
極数22
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)57.2(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)13/23
適合電線(mm2)(#12)3.50、(#16)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ4-#12、18-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA1 3/4-18UNS
ケーブルクランプ取付ねじV1 7/16-18UNEF
配列番号28-11
外径N(Φmm)44.51(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)50(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)(#12)12〜14、(#16)16〜22
結線方法はんだ