D/MS3106A32-5S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599013 D/MS3106A32-5S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599013 D/MS3106A32-5S ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599013

ストレートプラグ(ソリッドシェル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コンタクト形状メス シェルサイズ32 注文コード34599013 品番D/MS3106A32-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど143種類から選べます 他の種類を見る

D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ32 極数2 定格電圧(V)AC900/DC1250 全長L(mm)60.3(±0.5) 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)150 適合電線(mm2)50 結合方式ねじ コンタクトサイズ2-#0 コンタクト形状メス 結合ねじA2-18UNS ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS 配列番号32-5 外径N(Φmm)51.24(±0.5) 結合部長さJ(mm)18.26(±0.12) 接続ナット外径Q(Φmm)56.33(-0.38〜0) 有効ねじ長さW(mm)11.13以上 適合電線範囲 AWG(#)0〜2 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする