シェルサイズ20
コンタクト形状オス
配列番号20-18
形状アングル
種類丸型
極数9
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)76.98以下
定格電流(A)13/23
適合電線(mm2)(#12)3.50、(#16)1.25
寸法R(mm)22.5(±0.5)
寸法U(mm)33.3(±0.5)
結合方式ねじ
コンタクトサイズ3-#12、6-#16
結合ねじA1 1/4-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)37.28(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)(#12)12〜14、(#16)16〜22
結線方法はんだ