シェルサイズ22
コンタクト形状オス
配列番号22-28
形状アングル
種類丸型
極数7
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)76.98以下
定格電流(A)23
適合電線(mm2)3.5
寸法R(mm)24.1(±0.5)
寸法U(mm)33.3(±0.5)
結合方式ねじ
コンタクトサイズ7-#12
結合ねじA1 3/8-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)40.48(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)12〜14
結線方法はんだ