シェルサイズ32
コンタクト形状オス
配列番号32-414
形状アングル
種類丸型
極数52
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)95.25以下
定格電流(A)13
適合電線(mm2)1.25
寸法R(mm)32.8(±0.5)
寸法U(mm)44.4(±0.5)
結合方式ねじ
コンタクトサイズ52-#16
結合ねじA2-18UNS
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/4-18UNS
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)56.33(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)11.13以上
適合電線範囲 AWG(#)16〜22
結線方法はんだ