D/MS25043-12D 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS25043-12D 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602346 D/MS25043-12D 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602346

金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34602346 品番D/MS25043-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。防滴用ガスケット付き。

シェルサイズ12S チェーン長さE(mm)114 種類丸型 取付穴径ΦD(mm)3.5 全長B(mm)11.1 結合方式ねじ 外径C(Φmm)22.2 結合ねじA3/4-20UNEF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34602346 D/MS25043-12D 46526823 D/MS25043-12D(R1) 画像準備中 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34602416
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする