フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34602382
品番
D/MS25043-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。防滴用ガスケット付き。
シェルサイズ
20
チェーン長さE(mm)
127
種類
丸型
取付穴径ΦD(mm)
3.5
全長B(mm)
11.1
結合方式
ねじ
外径C(Φmm)
34.9
結合ねじA
1 1/4-18UNEF
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34602382
D/MS25043-20D
46526866
D/MS25043-20D(R1)
金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です