MTC30428 オイルシール モノタロウ 34604954

MTC30428 オイルシール モノタロウ 34604954 MTC30428 オイルシール モノタロウ 34604954

オイルシール

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34604954 品番MTC30428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります

内径ID(Φmm)30 外径OD(Φmm)42 幅T(mm)8 用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34604954 MTC30428 33124962 UE30428 オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業 1個 339 税込373 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
ミニバイク
サービス業

メーカー純正品と同サイズを安値のこちらで。性能は問題ありません。
どうせ交換するパーツですからね。

対象商品:
34604997
2024-10-12
用途:
農業機械のオイルシール
谷口オート 様

農機具屋で購入する代わりモノタロウで購入。種類が豊富であるため

1人が参考にしています
対象商品:
34605006
2022-10-10
用途:
除雪機のメンテナンス
寺林塗装店 様 (製造業)

安価で満足です。耐久性はまだ長時間の使用をしてませんのでわかりませんが、純正部品が1000円しますので大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
34605006
2022-05-10
用途:
原付バイクのハブベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

原付バイクのハブベアリング交換時に、一緒に交換致しました。
しっかりとアクスルシャフトに密着して、イイ仕事をしています。

対象商品:
34605006
2022-01-16
用途:
車のステアリングラックケースのステアリングシャフトオイルシールに使用しました。

純正部品をたのんだところ、サイズ違いの部品が届いたため、実測でシールを頼んだ方が早いと判断してオーダーしました。メーカー純正お品番で追えない場合は現品を確認してオーダーできるので助かっています。

対象商品:
34605006
2021-12-17
用途:
バイクの補修
サービス業

メーカー純正品と同じように使えます。万一のときのモノタロウ補償もあるのですから安心です。

対象商品:
34604981
2020-09-27
用途:
産業機械のパッキン
サービス業

使えちゃうんだ・・・。
購入するときはものすご〜く不安でしたが、とりあえず問題なさそうです。
耐久性はまだわかりませんが、消耗品なので割り切っています。
とにかく安い!のでまたリピートしてみます。

2人が参考にしています
対象商品:
34604954
2020-09-22
用途:
オイル漏れ
サービス業

定期交換するので複数個購入しましたが、品質のばらつきがあり良好な品を選んで使っています。機能箇所を細かくチェックしたところ、使用に問題なさそうなので返品はしませんが、国産オイルシール品質と比べて良好とはいえず、細かいバリやゴムの欠けがあるのが残念です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする