MTC20307 オイルシール モノタロウ 34605006

MTC20307 オイルシール モノタロウ 34605006
MTC20307 オイルシール モノタロウ 34605006
モノタロウ

オイルシール

(41件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード34605006品番MTC20307
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります

用途
水、油
内径ID(Φmm)20外径OD(Φmm)30幅T(mm)7仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: ミニバイク
サービス業

メーカー純正品と同サイズを安値のこちらで。性能は問題ありません。
どうせ交換するパーツですからね。

対象商品 : 34604997
2024-10-12
用途: 農業機械のオイルシール
谷口オート

農機具屋で購入する代わりモノタロウで購入。種類が豊富であるため

1が参考にしています
対象商品 : 34605006
2022-10-10
用途: 除雪機のメンテナンス
寺林塗装店製造業

安価で満足です。耐久性はまだ長時間の使用をしてませんのでわかりませんが、純正部品が1000円しますので大丈夫でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 34605006
2022-05-10
用途: 原付バイクのハブベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

原付バイクのハブベアリング交換時に、一緒に交換致しました。
しっかりとアクスルシャフトに密着して、イイ仕事をしています。

対象商品 : 34605006
2022-01-16
用途: 車のステアリングラックケースのステアリングシャフトオイルシールに使用しました。

純正部品をたのんだところ、サイズ違いの部品が届いたため、実測でシールを頼んだ方が早いと判断してオーダーしました。メーカー純正お品番で追えない場合は現品を確認してオーダーできるので助かっています。

対象商品 : 34605006
2021-12-17
用途: バイクの補修
サービス業

メーカー純正品と同じように使えます。万一のときのモノタロウ補償もあるのですから安心です。

対象商品 : 34604981
2020-09-27
用途: 産業機械のパッキン
サービス業

使えちゃうんだ・・・。
購入するときはものすご~く不安でしたが、とりあえず問題なさそうです。
耐久性はまだわかりませんが、消耗品なので割り切っています。
とにかく安い!のでまたリピートしてみます。

2が参考にしています
対象商品 : 34604954
2020-09-22
用途: オイル漏れ
サービス業

定期交換するので複数個購入しましたが、品質のばらつきがあり良好な品を選んで使っています。機能箇所を細かくチェックしたところ、使用に問題なさそうなので返品はしませんが、国産オイルシール品質と比べて良好とはいえず、細かいバリやゴムの欠けがあるのが残念です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする