※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB-7-2 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク 34607754 NB-7-2 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク 34607754

三方ボールバルブ(Lポート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34607754 品番 NB-7-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。

寸法B(mm)54.5 寸法H(mm)49.5 寸法K(mm)100 寸法L(mm)69 寸法Lw(mm)6 寸法SW(mm)7 寸法TH(mm)76 寸法a(mm)12.5 寸法c(mm)28 寸法d(mm)12 寸法h(mm)32 寸法i(mm)11 寸法l(mm)41 寸法m(mm)13.3 最高使用圧力(MPa)50(PTFEシート使用時/8) 種別Lポート 材質(本体)炭素鋼 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15〜80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34607754
2021-06-10
用途:
油圧回路の切り替えバルブに使いました。
沢田工業株式会社 様 (建設業・工事業)

自動のバルブの代わりに手動に変更しました。精度がよく漏れもなく
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする